Eriks
FACOM

FACOM Marteau - 205C.20 -Marteau de mécanicien avec manche en graphite 200g

  • ERIKS:23449335
  • Fabricant:3148517862937
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
-Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
-La solution câble serti « tournant », choisie et testée par FACOM, préserve l’ergonomie d’utilisation de l’outil.
-Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
Ajouter à la liste

11,64 €/ Unitéhors TVA

14,08 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
205C
Poids
200 g
Longueur
280 mm