Eriks
FACOM

FACOM Maillet antirebond - 216.50 - Massette sans rebond monobloc 50mm

  • ERIKS:23445206
  • Fabricant:3148511489833
Image 1
216 - MASSETTES SANS REBOND MONOBLOC
-Massettes sans rebond avec micro billes d`acier.
-Corps et manche en acier surmoulé en polyuréthane.
-Surface de frappe de dureté shore D45 ±5.
-Poignée pvc ergonomique.
Ajouter à la liste

106,31 €/ Unitéhors TVA

128,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
216
Poids
888 g
Diamètre
50 mm
Longueur
308 mm