Eriks
FACOM

FACOM Maillet antirebond - 216.40 - Massette sans rebond monobloc 40mm

  • ERIKS:23445205
  • Fabricant:3148511489802
Image 1
216 - MASSETTES SANS REBOND MONOBLOC
-Massettes sans rebond avec micro billes d`acier.
-Corps et manche en acier surmoulé en polyuréthane.
-Surface de frappe de dureté shore D45 ±5.
-Poignée pvc ergonomique.
Ajouter à la liste

86,59 €/ Unitéhors TVA

104,77 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
216
Poids
657 g
Diamètre
40 mm
Longueur
298 mm