Eriks
FACOM

FACOM Maillet antirebond - 212A.40 - Massettes sans rebond à embout remplaçable 40mm

  • ERIKS:23445185
  • Fabricant:3148511484708
Image 1
-Manche en fibre de verre.
-Corps acier.
-Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74 ±5, aisément remplaçables.
-Poignée ergonomique pvc.
-Présentation : Epoxy noir.
-Embout de rechange : 212.E35 --> E60.
Ajouter à la liste

41,71 €/ Unitéhors TVA

50,47 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
112A
Poids
840 g
Diamètre
40 mm
Longueur
117 mm