Eriks
FACOM

FACOM k.120b poignee coulissante 3/4'

  • ERIKS:23447592
  • Fabricant:3148516618375
Image 1
POIGNÉE COULISSANTE 3/4"
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante en position de clé en T ou en L
-Présentation : chromée satinée.
Ajouter à la liste

41,85 €/ Unitéhors TVA

50,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Mesure de raccord
3/4