Eriks
FACOM

FACOM Jeu de tournevis - NS.265M - jeu de tournevis impact 21pc 1/2"

  • ERIKS:23446500
  • Fabricant:3148515103858
Image 1
JEU DE 21 TOURNEVIS À FRAPPER
-Entraînement 1/2" = 12,7 mm.
-Couple : 400 Nm.
-Contenant : - END n° 2 - 3 - 4 : embouts Pozidrv®. - ENP n° 2 - 3 - 4 : embouts Phillips®. - ENS n° 8 - 10 - 12 - 14 mm : Embouts pour vis à tête fendue. - ENH n° 5 - 6 - 8 - 10 mm : Embouts hexagonaux. - ENX n° 20 - 30 - 40 - 45 - 50 : Embouts à frapper Torx® - NS.236A : Douille de butée porte-embouts. - NS.260A : Tournevis à frapper.
- Boîtier plastique BP.MBOXS.
- Mousse thermoformée PL.S23
Ajouter à la liste

177,03 €/ Unitéhors TVA

214,21 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM