Eriks
FACOM

FACOM Jeu de tournevis, ATXR Série, Ensemble de 5

  • ERIKS:13629085
  • Fabricant:3662424097904
Image 1
Procédé de trempe en ligne – durée de vie de la pointe augmentée de 100 % et résistance de la tige augmentée de 100 %., Matériau du manche – plus souple pour un meilleur confort et toujours résistant aux produits chimiques., Traitement de la lame par "tri-revêtement" (zinc-nickel-chrome) offrant une résistance à la corrosion multipliée par 4.
Ajouter à la liste

39,33 €/ Unitéhors TVA

47,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
ATXR
Type
Screwdriver Set
Nombre total d'outils
5
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de tournevis Tor
5
Poids
0.00051 kg
Type
Jeu de tournevis