Eriks
FACOM

FACOM Jeu de tournevis, ATD Série, Ensemble de 6

  • ERIKS:13629025
  • Fabricant:3662424095665
Image 1
Procédé de trempe en ligne – +100 % de durée de vie de la pointe et +100 % de résistance de la tige, matériau du manche – plus souple pour un meilleur confort tout en restant résistant aux produits chimiques, traitement de la lame par "tri-revêtement" (zinc-nickel-chrome) offrant une résistance à la corrosion multipliée par 4
Ajouter à la liste

31,56 €/ Unitéhors TVA

38,19 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
ATD
Type
Screwdriver Set
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.0006 kg
Type
Jeu de tournevis