Eriks
FACOM

FACOM Jeu de tournevis à choc, NJ Série, Ensemble de 12, Acier

  • ERIKS:23446487
  • Fabricant:3148515094200
Image 1
Inclut :, END n° 2 - 3 : embouts Pozidriv®, ENP n° 2 - 3 : embouts Phillips®
Ajouter à la liste

154,61 €/ Unitéhors TVA

187,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
NJ
Type
Impact Screwdriver Set
Matériau
Acier
Nombre total d'outils
12
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
2
Nombre de tourne-vis à fente
3
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
1.72 kg
Type
Jeu de tournevis à choc
Hauteur
59 mm
Longueur
210 mm
Largeur
139 mm