Eriks
FACOM

FACOM Jeu de taraud à main - 287B.6 - Dégoujonneuses à molette avec rouleau 6mm

  • ERIKS:23445553
  • Fabricant:3148511656013
Image 1
-Capacité : diam. 6 --> 16 mm.
-Entraînement par le 6 pans ou à l`aide d`un cliquet carré 1/2" - 12,7 mm. Sauf le modèle Réf 287B.16, qui est muni d`une perforation latérale pour manoeuvrer par broche.
-Permet le serrage ou desserrage des goujons.
Ajouter à la liste

36,47 €/ Unitéhors TVA

44,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
287B
Longueur totale
65 mm
Diamètre
25 mm
Poids
165 kg