Eriks
FACOM

FACOM Jeu de pinces réversibles, 475A Série, Ensemble de 2

  • ERIKS:23446752
  • Fabricant:3148515415517
Image 1
Ajouter à la liste

142,33 €/ Unitéhors TVA

172,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
475A
Type
Reversible Pliers Set
Exécution en kit
Comprend : - 475A.15 : pour circlips® intérieurs, diam. 10 à 30 mm et extérieurs, diam. 10 à 18 mm. - 475A.20 : pour circlips® intérieurs, diam. 20 à 48 mm et extérieurs, diam. 19 à 45 mm. Fourni dans un coffret, dim. (L x l x H) : 245 x 135 x 35 mm.
Nombre total d'outils
2
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Valise
Poids
0.00043 kg
Type
Jeu de pinces réversibles
Hauteur
35 mm
Longueur
245 mm
Largeur
135 mm