Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - SXL.161-4P12 - douilles 1/2" 12-pans de 8 à 32mm

  • ERIKS:13036202
  • Fabricant:3662424066962
Image 1
JEU 26 PIÈCES, DOUILLES 1/2" 12 PANS MÉTRIQUES
Contenant :
1 x cliquet 1/2" rapide à manche rotatif : S.360.
21 x douilles 1/2" 12 pans métriques S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm.
2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215).
1 x joint universel 1/2" : S.240A.
1 x poignée coulissante 1/2" : S.120A.
Fournie avec un jeu de pictogrammes pour personnaliser votre boîte.
Boîte vide : BP.MBOXL.
Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) : PL.L02.
Ajouter à la liste

287,50 €/ Unitéhors TVA

347,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
SXL.161
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm