Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - SL.161-4P6 - douilles 1/2" 6-pans de 8 à 32mm

  • ERIKS:13036195
  • Fabricant:3662424066818
Image 1
COFFRET DOUILLES 1/2" 6 PANS MÉTRIQUES - 26 PIÈCES - SL.161
Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances : SL.161.
21 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm.
2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
1 x cardan 1/2" : S.240A.
1 x poignée coulissante 1/2" : S.120A.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXL.
Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) : PL.L02.
Ajouter à la liste

247,44 €/ Unitéhors TVA

299,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
SL.161
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm