Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - SL.161-3P6 - douilles 1/2" 6-pans de 8 à 32mm

  • ERIKS:13036183
  • Fabricant:3662424066689
Image 1
COFFRET DOUILLES 1/2" 6 PANS MÉTRIQUES - 23 PIÈCES - SL.161
Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances : SL.161.
19 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
2 x rallonges 1/2" : L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
1 x cardan 1/2" : S.240A.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXM.
Plateau thermoformé M (309 x 188 mm) : PL.M01.
Ajouter à la liste

206,39 €/ Unitéhors TVA

249,73 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
SL.161
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm