Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - R.360NANO -Jeu de douilles 1/4" 6 pans - métriques

  • ERIKS:12306764
  • Fabricant:3148518590778
Image 1
Contenant:
Cliquet encliquetable à manche rotatif 1/4" R.360
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques: R.05.5 06 07 08 09 10 11 12 13 14mm.
21 x embout série 1 1/4" High Perf` L 25mm:
ED.1T pour vis Pozidriv®: PZ1 PZ2 PZ3.
EH.1 pour vis hexagonales à tête fraisée: 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0mm.
EP.1T pour vis Phillips®: PH1 PH2 PH3.
ES.1T pour vis à tête fendue: 4,5 6,5 8,0mm.
EXR.1 pour vis Resistorx®: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40.
1 x embout 1/4" de porte-douille ECR
1 x joint universel 1/4" R.240A
1 x douille 1/4" de porte-embout avec goupille de blocage standard R.235
1 x poignée tournevis courte 1/4" R.236C
2 x rallonges standard 1/4": L 55mm L 100mm.
Boîte vide: R2NANO/R360NANO BV.NANO.
Ajouter à la liste

232,70 €/ Unitéhors TVA

281,57 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R.360NANO
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
850 g