Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - R 2NANO - Jeu de douilles 1/4" 6 pans - métriques

  • ERIKS:12151440
  • Fabricant:3148518323253
Image 1
Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B.
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x rallonges 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 x cardan 1/4" : R.240A.
1 poignée tournevis 1/4" courte : R.236C.
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235.
21 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3.
ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
EXR.1 pour vis Resistorx® : TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
1 x embout porte-douilles hexagone 1/4" - carré 1/4" : ECR.
Coffret bimatière vide : BV.NANO.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R2NANO
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
850 g