Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - R.151-1P6 - Jeu de douilles 1/4" 6-point de 5,5 à 13mm 12 pc cliquet R.151B

  • ERIKS:13288237
  • Fabricant:3662424075445
Image 1
COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUES - 12 PIÈCES - R.151B
Contient :
1 x cliquet 1/4" original : R.151B.
9 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 x rallonge 1/4": L 100 mm (R.210).
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXS.
Plateau thermoformé S (188 x 105 mm) : PL.S09.
Ajouter à la liste

93,02 €/ Unitéhors TVA

112,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
R.151-1P6
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm