Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - MOD.SL161-36 - Module doppen 1/2" 6-point en accessoires 23 pc SL.161

  • ERIKS:13210041
  • Fabricant:3662424066771
Image 1
COFFRET DOUILLES 3/8" 12 PANS MÉTRIQUES ET EN POUCES - 34 PIÈCES - J.161B
Contient :
1 x cliquet 3/8" étanche hautes performances : J.161B.
16 x douilles 3/8" 12 pans métriques : J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
13 x douilles 3/8" 12 pans en pouces : J.1/4` - 5/16` - 3/8` - 7/16` - 1/2` - 9/16` - 5/8` - 11/16` - 3/4` - 13/16` - 7/8` - 15/16` - 1`.
2 rallonges 3/8" : L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
1 x cardan 3/8" : J.240A.
1 x poignée coulissante 3/8" : J.120A.
Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret.
Coffret vide : BP.MBOXL.
Plateau thermoformé L (410 x 188 mm) : PL.L12.
Ajouter à la liste

152,29 €/ Unitéhors TVA

184,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm