Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles - MOD.RL161-26 - Module avec clés à douilles 1/4" 6 pans de 5,5 à 14 mm, Allen, type d’embout

  • ERIKS:13289551
  • Fabricant:3662424075964
Image 1
MODULE DOUILLES 1/4" 6 PANS MÉTRIQUES - 36 PIÈCES - RL.161
-Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
- Adapté aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et boite MBOX.L.
-Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : RL.161.
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 x cardan 1/4" : R.240A.
1 x poignée coulissante 1/4" : R.120A.
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A.
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235.
9 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
- ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2.
- ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 mm.
9 x clés males 6 pans courtes métriques : 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
Plateau thermoformé L (420 x 188 mm) : PL.L13.
Ajouter à la liste

181,39 €/ Unitéhors TVA

219,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
MOD.RL161-26
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
1085 g