Eriks
FACOM

FACOM Jeu de douilles à choc, NS Série, Ensemble de 13

  • ERIKS:23446499
  • Fabricant:3148515103704
Image 1
(1) PL.S24 - PLATEAU EN PLASTIQUE PETIT NS.263M, (1) END n° 2 - 3 - 4 : embouts Pozidrv®, (1) ENS : 8 - 10 - 12 - 14 mm : embout à tête fendue, (1) ENH : 5 - 6 - 8 - 10 mm : embouts hexagonaux, (1) NS.236A - NS.260A, (1) Boîte plastique BP.115, (1) Module thermoformé PL.49A
Ajouter à la liste

163,90 €/ Unitéhors TVA

198,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
NS
Type
Impact Socket Set
Nombre total d'outils
13
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
1.78 kg
Type
Jeu de douilles à choc
Hauteur
59 mm
Longueur
210 mm