Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés mixtes, MODM Série, Ensemble de 5

  • ERIKS:23449513
  • Fabricant:3148517949126
Image 1
440 - JEUX DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUES SUR ÉTUI PORTATIF
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
Productivité et sécurité = Vite rangé, vite repéré, toujours avec vous.
Résistant aux produits chimiques et aux chocs.

MODM.440-2 MODULE MOUSSE 5 CLÉS MIXTES OGV®
Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
Adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Set MODM.440-2 27 - 29 - 30 - 32 - 34
Set440.JP8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Ajouter à la liste

121,25 €/ Unitéhors TVA

146,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
MODM
Type
Combination Wrench Set
Exécution en kit
MODM.440-1 et MODM.440-2 : plateaux en mousse, MOD.440-1XL, MOD.440-2XL, MOD.440-1, MOD.440-2, MOD.440-4 : plateaux thermoformés, compatibles avec le système de rangement modulaire FACOM :
Nombre total d'outils
5
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
2.933 kg
Type
Jeu de clés mixtes
Hauteur
45 mm
Longueur
188 mm