267,36 €/ Unitéhors TVA
323,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | MODM |
Type | Ratchet Combination Wrench Set |
Matériau | Acier inoxydable |
Nombre total d'outils | 4 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 4 kg |
Type | Jeu de clés mixtes à cliquet |
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 12 mm |