Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés mixtes, 440 Série, Ensemble de 14

  • ERIKS:14449340
  • Fabricant:3148518420648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HAUTES PERFORMANCES – Haute performance mécanique associée à un design compact conforme aux normes aéronautiques, PROFIL OGV® – 12 POINTS – Maximisation du contact entre la douille et l’écrou/vis pour préserver les fixations, DÉCALAGE 15° – Offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter certains obstacles
Ajouter à la liste

108,16 €/ Unitéhors TVA

130,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
440
Type
Combination Wrench Set
Nombre total d'outils
14
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
1.7 kg
Type
Jeu de clés mixtes