Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés mixtes -440.JP8 - jue de 8 clé

  • ERIKS:13454342
Image 1
440 - JEUX DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUES SUR ÉTUI PORTATIF
-STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
-Productivité et sécurité = Vite rangé, vite repéré, toujours avec vous.
-Résistant aux produits chimiques et aux chocs.
440.JP10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
440.JP12A 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
440.JP12U 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/17
440.JP14 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
440.JP8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
440.JP8U 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/5
Ajouter à la liste

43,66 €/ jeuhors TVA

52,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Matériau
Acier inoxydable
Nombre total d'outils
8