Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés mâles - 84TCD - clé mâles avac poingée en T 6-pc

  • ERIKS:12660204
  • Fabricant:3662424024474
Image 1
Appropriées pour les principales applications telles que la réparation de motos,
l’assemblage automobile et la maintenance industrielle.
• Disponibles en six tailles de 2,5 mm à 8 mm.
• Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité.
• Broche de sécurité pour empêcher l’extraction de la barre.
• Extrémités en phosphate parfaitement adaptées aux vis pour une meilleure précision.
• Acier au chrome vanadium pour la durabilité.
• Finition chromée avec extrémités polies sur la tige.
• Jeu de 6 clés mâles en “T” : 84TCD.2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm.
Poids : 0,501 kg.
Ajouter à la liste

121,84 €/ Unitéhors TVA

147,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM