Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés mâles - 82H - jeux de clés mâles 6 pans en trousse 82H.JE10

  • ERIKS:23446686
  • Fabricant:3148515326615
Image 1
JL - JU - JEUX DE CLÉS MÂLES 6 PANS EN TROUSSE
-82H : Clés courtes.
-83H : Clés longues.
-83SH : Clés longues tête sphérique.
-JL = jeu de clés métriques.
-JU = jeu de clés en pouces.

Contenu ::
82H.JE10 0,9 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0
82H.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0
82H.JL12 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - ,8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0
82H.JL13 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - ,8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0
82H.JU10 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 3/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
82H.JU13 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4
82H.JU7 0,028 - 0,035 - 0,050 - 3/64 - 1/16 - 5/64 - 3/32
83H.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0
83H.JL12 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
83H.JL13 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19
83H.JU10 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
83SH.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0
83SH.JL12 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0
83SH.JU8 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Ajouter à la liste

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
82H
Type
82H
Nombre de clés
10