Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés à tuyauter, 70A Série, Ensemble de 6

  • ERIKS:23446671
  • Fabricant:3148515317309
Image 1
CLÉ À CLIQUET POUR ÉCROU DE RACCORD – la clé s’ouvre pour passer autour du tube et se referme sur l’écrou pour une prise optimale. La forme spéciale de la clé permet un effet cliquet. SERRAGE RAPIDE – sur toutes les tuyauteries dans l’automobile, le transport, les travaux publics, les compresseurs, la réfrigération, l’aéronautique, l’assainissement. PROFIL DE TÊTE – tête 6 pans : 7 à 10 mm – tête 12 pans : 11 à 32 mm
Ajouter à la liste

247,77 €/ Unitéhors TVA

299,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
70A
Type
Flare Nut Wrench Set
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.56 kg
Type
Jeu de clés à tuyauter