Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés à douille ouvertes coudées, 76 Série, Ensemble de 10

  • ERIKS:23446682
  • Fabricant:3148515324451
Image 1
75 et 76 - JEUX DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES MÉTRIQUES ET EN POUCES
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Présentation : en boîte ou sur panneau.
76.JE16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Box
76.JN10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Box
76.JN8 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Box
76.P22M 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32Panel: PK.1

75.JE16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Box
75.JN10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Box
75.JU10 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 Box
75.P22M 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32Panel: PK.1
Ajouter à la liste

105,01 €/ Unitéhors TVA

127,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
76
Type
Angled Open Socket Wrench Set
Exécution en kit
HAUTES PERFORMANCES – Conçu pour un desserrage puissant, POLYVALENT – Tête courte pour l’accessibilité, tête longue pour la puissance, OUVERTURE UNILATÉRALE – Sur la tête courte pour le passage des tiges filetées
Nombre total d'outils
10
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
2.24 kg
Type
Jeu de clés à douille ouvertes coudées