Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés à douille double, 97 Série, Ensemble de 6

  • ERIKS:23446706
  • Fabricant:3148515333606
Image 1
OUVERTURE TOTALE – Permet le passage de tiges filetées très longues, CORPS HEXAGONAL – Pour un serrage avec une clé, TROU DE PASSAGE – Pour utiliser des queues : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm ; 160A.2 pour les dimensions 24x26 à 30x32 mm
Ajouter à la liste

105,43 €/ Unitéhors TVA

127,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
97
Type
Double Socket Wrenches Set
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.77 kg
Type
Jeu de clés à douille double