57,79 €/ Unitéhors TVA
69,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 44 |
Type | Double Open-Ended Wrench Set |
Exécution en kit | POLYVALENCE – Deux dimensions par clé maximisent le nombre d’outils à transporter, DÉCALAGE DE 15° – Offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter certains obstacles, DIMENSIONS – Tailles métriques : 3,2 à 42 mm. Pouces : de 1/4 à 1"5/8 |
Nombre total d'outils | 8 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de clés à fourche | 8 |
Nombre de clés à douille | 8 |
Poids | 1 kg |
Type | Jeu de clés à double fourche |