Eriks
FACOM

FACOM Jeu de clés à double fourche, 44 Série, Ensemble de 16, Acier inoxydable

  • ERIKS:12954284
  • Fabricant:3662424009808
Image 1
44 - JEUX DE CLÉS À FOURCHES MÉTRIQUES
-Présentation : en trousse, en boîte ou sur panneau.

-44.JE12 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
-44.JE16 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
-44.JE8 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
Ajouter à la liste

170,67 €/ Unitéhors TVA

206,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
44
Type
Double Open-Ended Wrench Set
Exécution en kit
POLYVALENCE – Deux dimensions par clé maximisent le nombre d’outils à transporter, DÉCALAGE DE 15° – Offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter certains obstacles, DIMENSIONS – Tailles métriques : 3,2 à 42 mm. Pouces : de 1/4 à 1"5/8
Matériau
Acier inoxydable
Nombre total d'outils
16
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de clés à fourche
16
Nombre de clés à douille
16
Poids
2.5 kg
Type
Jeu de clés à double fourche