Eriks
FACOM

FACOM Ensemble de coffres à outils en métal, BT Série, Ensemble de 11, Métal

  • ERIKS:13539999
  • Fabricant:3662424089091
Image 1
6 tiroirs équipés de poignées en aluminium et de glissières à retour automatique, 3 tiroirs, hauteur 40 mm, L 169,5 x P 271,5 mm, 2 tiroirs, hauteur 40 mm, L 571,5 x P 271,5 mm
Ajouter à la liste

380,49 €/ Unitéhors TVA

460,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Série
BT
Type
Metal Tool Chest Set
Matériau
Métal
Nombre total d'outils
11
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
30.5 kg
Type
Ensemble de coffres à outils en métal
Hauteur
438 mm
Longueur
663 mm
Profondeur
335 mm