Eriks
FACOM

FACOM Embout pour vis cruciforme - ED.633T - Embout 1/4" L50 pour vis Pozidriv - titanium PZ3

  • ERIKS:23442896
  • Fabricant:3148510227276
Image 1
ED.6T - EMBOUTS HIGH PERF` TITANE SÉRIE 6 POUR VIS CRUCIFORMES POZIDRIV®
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Pour utilisation sur visseuses électriques ou pneumatiques (sauf clés à chocs).
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Ajouter à la liste

6,89 €/ Unitéhors TVA

8,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ED.6T
Système à visser
Pozidrive PZ
Mesure de raccord
1/4
Dimension de BIT
PZ3
Longueur totale
50 mm