Eriks
FACOM

FACOM Embout pour vis creuse TORX - EX.127 - Embout 1/4" L 25 mm T27

  • ERIKS:23443119
  • Fabricant:3148510258171
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Conformes aux spécifications Torx®.
-Pour vissage manuel.
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
EX
Mesure de raccord
1/4
Dimension (T)
T27
Longueur totale
25 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Embout de vissage 1/4" T27x32 mm

  • Eriks:23061760
  • Manufacturer:4317784119740

3,73 €/ Unitéhors TVA

4,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026