Eriks
FACOM

FACOM Embout pour vis à fente - SERIE 6/ES.603,5 - 1/4" L50m 3,5mm

  • ERIKS:23443073
  • Fabricant:3148510248295
Image 1
ES.6 - EMBOUTS STANDARDS SÉRIE 6 POUR VIS À FENTE
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Ajouter à la liste

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ES.6
Mesure de raccord
1/4
Largeur de lame
3.5 mm
Épaisseur de lame
0.6 mm
Longueur totale
50 mm