Eriks
FACOM

FACOM Embout pour vis à fente - SERIE 2/ENS.214 - Embout impact 5/16" L41m 14mm

  • ERIKS:23442998
  • Fabricant:3148510239170
Image 1
ENS.2 - EMBOUTS IMPACT SÉRIE 2 POUR VIS À FENTE
-Utilisation avec les tournevis à frapper.
-Entraînement 5/16" - 7,94 mm.
-Présentation : brunie.
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ENS.2
Mesure de raccord
5/16
Largeur de lame
14 mm
Épaisseur de lame
2.5 mm
Longueur totale
41 mm