Eriks
FACOM

FACOM Embout pour vis à fente - SERIE 1/ES.148T - 5/16" L41m 8x1,6mm

  • ERIKS:23443088
  • Fabricant:3148510249902
Image 1
ES.1T - EMBOUTS HIGH PERF` SÉRIE 1 POUR VIS À FENTE
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Pour vissage manuel intensif.
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ES.1T
Mesure de raccord
1/4
Largeur de lame
8 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Longueur totale
25 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Embout de vissage 1/4" plat 8,0x1,2mmmm

  • Eriks:23061747
  • Manufacturer:4317784096126

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026