Eriks
FACOM

FACOM Embout pour vis à fente - SERIE 1/ES.134T - 5/16" L41m 4x0,5mm

  • ERIKS:23443083
  • Fabricant:3148510249858
Image 1
ES.1T - EMBOUTS HIGH PERF` SÉRIE 1 POUR VIS À FENTE
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Pour vissage manuel intensif.
-Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
ES.1T
Mesure de raccord
1/4
Largeur de lame
4 mm
Épaisseur de lame
0.5 mm
Longueur totale
25 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Embout tenace 1/4" DIN3126C6,3 plat 4x0,5x25mm

  • Eriks:23081407
  • Manufacturer:4317784120890

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026