37,12 €/ Unitéhors TVA
44,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 20 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 27 mm |
Longueur | 115 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 185 g |
Norme | ISO 691 |
Ouverture de la clé petite | 27 mm |
Mesure de raccord | 20 x 7 |