27,74 €/ Unitéhors TVA
33,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FACOM |
Série | 20 |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 16 mm |
Longueur | 109 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 105 g |
Norme | ISO 691 |
Ouverture de la clé petite | 16 mm |
Mesure de raccord | 20 x 7 |