Eriks
FACOM

FACOM drift punch - 251A.1 - Precision drift punches with guide 1mm

  • ERIKS:23445447
  • Fabricant:3148511601457
Image 1
-Ce chasse-goupille comporte une tige coulissante à l`intérieur d`un manchon de guidage évitant tout flambage même dans les petites dimensions.
-Dureté de la tige de 52 à 57 HRc selon les dimensions.
-Présentation : corps zingué, tige brunie.
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
251A
Type
Poinçons
Diamètre pointe
0.9 mm
Longueur
70 mm
Diamètre
3 mm
Poids
5 g