Eriks
FACOM

FACOM drift punch - 251A.1,5 - Precision drift punches with guide 1,5mm

  • ERIKS:23445448
  • Fabricant:3148511601501
Image 1
-Ce chasse-goupille comporte une tige coulissante à l`intérieur d`un manchon de guidage évitant tout flambage même dans les petites dimensions.
-Dureté de la tige de 52 à 57 HRc selon les dimensions.
-Présentation : corps zingué, tige brunie.
Ajouter à la liste

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
251A
Type
Poinçons
Diamètre pointe
1.4 mm
Longueur
83 mm
Diamètre
3.5 mm
Poids
10 g