Eriks
FACOM

FACOM drift punch - 249.8 - Standaarddoorslagen 8mm

  • ERIKS:23445445
  • Fabricant:3148511596203
Image 1
-Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 58 HRc selon les dimensions.
-Présentation : corps hexagonal, tige en acier haute résistance.
-Finition : zinguée.
Ajouter à la liste

8,59 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
249
Type
Poinçons
Diamètre pointe
8 mm
Longueur
200 mm
Diamètre
12 mm
Poids
160 g