Eriks
FACOM

FACOM Douille six pans - NM.55A - douille impact 1" - 55mm

  • ERIKS:23447356
  • Fabricant:3148516561497
Image 1
NM.A - DOUILLES IMPACT 1" 6 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
Ajouter à la liste

107,81 €/ Unitéhors TVA

130,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
NM.A
Ouverture de clé
55 mm
Mesure de raccord
1 in
Longueur
80 mm
Poids
1840 g