Eriks
FACOM

FACOM Douille six pans - NM.29LA - douille impact longue1" - 29mm

  • ERIKS:23447400
  • Fabricant:3148516568274
Image 1
NM.LA - DOUILLES IMPACT 1" LONGUES 6 PANS MÉTRIQUES
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
Ajouter à la liste

73,87 €/ Unitéhors TVA

89,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Type
NM.LA
Ouverture de clé
29 mm
Mesure de raccord
1 in
Longueur
100 mm
Poids
1200 g