Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.HLA - 1/2" longues métrique - 30mm

  • ERIKS:23443706
  • Fabricant:3148510541686
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

20,82 €/ Unitéhors TVA

25,19 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
77 mm
Poids
355 g