Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.HLA - 1/2" longues métrique - 24mm

  • ERIKS:23443701
  • Fabricant:3148510541631
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

15,01 €/ Unitéhors TVA

18,16 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
32.8 mm
Longueur
77 mm
Poids
255 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Douille 6 pans longue 1/2" 24x77 mm

  • Eriks:23062500
  • Manufacturer:4317784203517

10,03 €/ Unitéhors TVA

12,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026