Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.HLA - 1/2" longues métrique - 17mm

  • ERIKS:23443690
  • Fabricant:3148510541075
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

13,76 €/ Unitéhors TVA

16,65 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
24 mm
Longueur
77 mm
Poids
140 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Douille 6 pans longue 1/2" 17x77mm

  • Eriks:23062494
  • Manufacturer:4317784203487

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026