Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.HLA - 1/2" longues métrique - 14mm

  • ERIKS:23443687
  • Fabricant:3148510541044
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

12,37 €/ Unitéhors TVA

14,97 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
14 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
203 mm
Longueur
77 mm
Poids
120 g
Alternatives
Product Image

FORMAT Douille 6 pans longue 1/2" 14x77 mm

  • Eriks:23062493
  • Manufacturer:4317784203470

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026