Eriks
FACOM

FACOM Douille pour écrou hexagonal - R.LA - 1/4" longues métrique -9mm

  • ERIKS:23443569
  • Fabricant:3148510512952
Image 1
Performances: conforme ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.

-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
Ajouter à la liste

9,46 €/ Unitéhors TVA

11,45 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FACOM
Ouverture de clé
9 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
128 mm
Longueur
505 mm
Poids
32 g